{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Larghezza taglio | 3,5 mm | |
Rivestimento | non rivestita | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1834 A | |
Profilo fresa | A denti alterni | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | js16 | |
⌀ Foro H7 | 32 mm | |
Numero denti Z | 40 | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 185500 125X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197097644 | |
Codice del produttore | 185500 125X3,5 |