Frese cilindriche frontali H 40X20 mm

Codice art.: 181100 40X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza js16 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Normativa: DIN 841
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Attacco fresa cilindrica frontale: con tassello adattatore
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Altezza complessiva 20 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Normativa DIN 841
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale js16
Attacco fresa cilindrica frontale con tassello adattatore
Angolo dell’elica 20 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
⌀ Foro H7 16 mm
Numero denti Z 10
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm
Passaggio interno per LR no
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Esecuzione del codolo a manicotto
Tipo di prodotto Fresa cilindrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 181100 40X20
EAN / GTIN 4045197096364
Codice del produttore 181100 40X20

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
28
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese con taglienti affilati per taglio frontale.

Uso:

Modello H = dentatura fine, elica a 20°.

Nota:

Le Dim. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 possono essere montate solo con cava di trascinamento longitudinale.
fz per ae = 0,5 - 1×D.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello