Frese cilindriche frontali H 30X30 mm

Codice art.: 181100 30X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza js16 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Norma: DIN 841
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Attacco fresa cilindrica frontale: con tassello adattatore
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 30 mm
    Altezza complessiva 30 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS Co 5
    Norma DIN 841
    Modello H
    Tolleranza ⌀ nominale js16
    Attacco fresa cilindrica frontale con tassello adattatore
    Angolo dell’elica 20 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
    ⌀ Foro H7 13 mm
    Numero denti Z 10
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm
    Passaggio interno per LR no
    Angolazione dello smusso angolare 90 grado
    Colore collarino senza
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Tipo di prodotto Fresa cilindrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 181100 30X30
    EAN / GTIN 4045197096340
    Codice del produttore 181100 30X30

    Tabella dati

    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    28
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    22
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    45
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Frese con taglienti affilati per taglio frontale.

    Uso:

    Modello H = dentatura fine, elica a 20°.

    Nota:

    Le Dim. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 possono essere montate solo con cava di trascinamento longitudinale.
    fz per ae = 0,5 - 1×D.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello