{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 125 mm | |
Spessore | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio massima ae max | 42 mm | |
⌀ Foro | 22 mm | |
Numero denti Z | 16 | |
Numero di fori di trascinamento | 5 | |
⌀ Foro di trascinamento | 4,4 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 31,5 mm | |
Adattatore idoneo | 179902 125 | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,025 mm | |
Contenuto | HM | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 179925 125X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887085 | |
Codice del produttore | 179925 125X3 |