Lama per seghe circolari 100X3 mm

Codice art.: 179925 100X3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Contenuto: HM
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

100 mm
Spessore 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ae max 32 mm
⌀ Foro 16 mm
Numero denti Z 16
Numero di fori di trascinamento 4
⌀ Foro di trascinamento 4,4 mm
Interasse fori di trascinamento 25,5 mm
Adattatore idoneo 179907 63; 80; 100
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,02 mm
Contenuto HM
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179925 100X3
EAN / GTIN 4045197887078
Codice del produttore 179925 100X3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
150
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro GARANT per tagli estremamente profondi. Passo irregolare delle lame per sega per una lavorazione più regolare. Consigliamo l'avanzamento radiale per limitare le vibrazioni e aumentare la durata dell'utensile.
Substrato in metallo duro. Forma del dente e numero di denti concepiti in modo specifico per la lavorazione dell'alluminio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello