{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 125 mm | |
Spessore | 2,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 1838 | |
⌀ Foro | 22 mm | |
Numero denti Z | 50 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 179820 125X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197247414 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari in HMI DIN 1838 B grossa 125X2,5 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 331.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 562.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 125 mm | 125 mm |
Rivestimento | non rivestito | TiAlN |
⌀ Foro | 22 mm | 22 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Spessore | 2,5 mm | 2 mm |
Numero denti Z | 50 | 50 |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |