Lama per seghe circolari in HMI DIN 1838 B grossa 100X1 mm

Codice art.: 179820 100X1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 1838
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

100 mm
Spessore 1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 1838
⌀ Foro 22 mm
Numero denti Z 64
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179820 100X1
EAN / GTIN 4045197247315

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
1200
Alluminio > 10% Si
N
700
Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafite, GFRP, CFRP
N
600
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Prodotto di prima qualità con dentatura di precisione, rettifica concava laterale e finitura speculare. È possibile aumentare la velocità di taglio di 3-4 volte rispetto alle lame in acciaio superrapido HSS.
DIN 1838 B a dentatura grossa con dente ad arco di cerchio, Forma B, e affilatura smussata. Per la lavorazione di grandi sezioni e di grandi profondità di taglio. Grazie alla migliore truciolatura e a scanalature più ampie, queste lame possono essere utilizzate per un maggior spettro di applicazioni rispetto all’esecuzione a dentatura fine.

Nota:

  • La buona stabilità della macchina e del portapezzo è una premessa fondamentale. In caso contrario, vi è il rischio di possibili rotture della lama.
  • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate.
  • Misure speciali su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello