{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 275 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 110 | |
Passo t | 8 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177455 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212140 | |
Codice del produttore | 177455 275X2 |