{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 250 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 32 mm | |
Numero denti Z | 128 | |
Passo t | 6 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 11; 19 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 45; 63; 50 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Adige; Berg & Schmidt; Bewo; IBP; Thomas | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177455 250X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263212126 | |
Codice del produttore | 177455 250X2/K |