Lama per seghe circolari grosso 400X3,5 mm

Codice art.: 177400 400X3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    400 mm
    Spessore 3,5 mm
    Materiale da taglio HSS
    ⌀ Foro 40 mm
    Numero denti Z 100
    Passo t 12 mm
    Numero di fori di trascinamento 2
    ⌀ Foro di trascinamento 11 mm
    Interasse fori di trascinamento 65 mm
    Per seghe delle seguenti marche Eisele
    Passaggio interno per LR no
    Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 177400 400X3,5
    EAN / GTIN 4045197245274

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    800
    Alluminio > 10% Si
    N
    600
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    22
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    20
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Prodotto tedesco di prima qualità. Dentatura di precisione e superfici laterali rettificate con grande precisione. Significativo aumento della durata e protezione contro l’incollamento del materiale grazie alla superficie nitrurata.

    Uso:

    Su macchine a bassa velocità (ca. 50 giri/min.).
    Passo dentatura t: (forma dei denti).
    • 4 mm (BW) − per profilati e tubi con spessori di 1,0 − 1,5 mm.
    • 5 / 6 mm (HZ) − per profilati, tubi e materiale pieno medi da 1,5 – 20 mm di spessore parete / sezione.
    • 7 / 8 mm (HZ) − per profilati e materiale pieno a forte spessore fino a circa 50 mm di spessore parete / sezione.
    • 10 − 16 mm (HZ) − per sezioni e materiale pieno extra forte oltre i 50 mm.

    Nota:

    • Per gli acciai inossidabili (per es. V2A), è fondamentale mantenere la correttezza nella velocità di taglio e nella lubrificazione (vedi le indicazioni riportate nel manuale di truciolatura n. art. 110020).
    • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50 %.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello