Lama per seghe circolari grosso 225X2 mm

Codice art.: 177400 225X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    225 mm
    Spessore 2 mm
    Materiale da taglio HSS
    ⌀ Foro 40 mm
    Numero denti Z 90
    Passo t 8 mm
    Numero di fori di trascinamento 2
    ⌀ Foro di trascinamento 8 mm
    Interasse fori di trascinamento 55 mm
    Per seghe delle seguenti marche Eisele
    Passaggio interno per LR no
    Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 177400 225X2
    EAN / GTIN 4045197905369

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    800
    Alluminio > 10% Si
    N
    600
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    22
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    20
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Prodotto tedesco di prima qualità. Dentatura di precisione e superfici laterali rettificate con grande precisione. Significativo aumento della durata e protezione contro l’incollamento del materiale grazie alla superficie nitrurata.

    Uso:

    Su macchine a bassa velocità (ca. 50 giri/min.).
    Passo dentatura t: (forma dei denti).
    • 4 mm (BW) − per profilati e tubi con spessori di 1,0 − 1,5 mm.
    • 5 / 6 mm (HZ) − per profilati, tubi e materiale pieno medi da 1,5 – 20 mm di spessore parete / sezione.
    • 7 / 8 mm (HZ) − per profilati e materiale pieno a forte spessore fino a circa 50 mm di spessore parete / sezione.
    • 10 − 16 mm (HZ) − per sezioni e materiale pieno extra forte oltre i 50 mm.

    Nota:

    • Per gli acciai inossidabili (per es. V2A), è fondamentale mantenere la correttezza nella velocità di taglio e nella lubrificazione (vedi le indicazioni riportate nel manuale di truciolatura n. art. 110020).
    • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50 %.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello