{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 250 mm | |
Spessore | 2,5 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 200 | |
Passo t | 4 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177000 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244925 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lama per seghe circolari fine 250X2,5 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 147.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 90.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 90.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 250 | 250 | 250 |
⌀ Foro | 40 | 40 | 40 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Spessore | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Passo t | 4 | 4 | 6 |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 |