{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 250 mm | |
Spessore | 2,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 128 | |
Passo t | 6 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177255 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212003 | |
Codice del produttore | 177255 250X2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari medio 250X2,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 90.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 78.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 214.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 79.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | Eisele | Eisele | Eisele |
Passo t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |