{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 63 mm | |
Spessore | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1838 | |
⌀ Foro | 16 mm | |
Numero denti Z | 24 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 176000 63X5 | |
EAN / GTIN | 4045197244413 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari per metalli grossa HZ 63X5 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 61.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 171.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 63 mm | 63 mm |
Rivestimento | non rivestito | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Spessore | 5 mm | 2 mm |
Numero denti Z | 24 | 24 |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |