{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 50 mm | |
Spessore | 1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1838 | |
⌀ Foro | 13 mm | |
Numero denti Z | 40 | |
adatto per materiale | metallo | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 176000 50X1 | |
EAN / GTIN | 4045197244253 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama per seghe circolari per metalli grossa HZ, non rivestito, ⌀ × Spessore: 50X1mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 38.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 244.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 50 mm | 50 mm |
⌀ Foro | 13 mm | 8 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HMI |
Spessore | 1 mm | 1 mm |
Numero denti Z | 40 | 32 |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |