{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza | 41 mm | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Spessore | 1,3 mm | |
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 10° | 1,4/2H; 2/3H; 3/4H; 4/6H | |
1,4/2H denti/pollice | ● | |
2/3H denti per pollice | ● | |
3/4H denti per pollice | ● | |
4/6H denti per pollice | ● | |
Dentatura | combi | |
Quantità minima d’ordine | 1 pz. | |
Confezione | 5 pz. | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173905 41X1,3 | |
EAN / GTIN | 4062406121037 | |
Codice del produttore | 173905 41X1,3 |