{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza | 20 mm | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Spessore | 0,9 mm | |
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 0° | 5/8; 6/10; 8/12; 10/14 | |
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 10° | 4/6H | |
4/6H denti per pollice | ● | |
5/8 denti per pollice | ● | |
6/10 denti per pollice | ● | |
8/12 denti per pollice | ● | |
10/14 denti per pollice | ● | |
Dentatura | combi | |
Quantità minima d’ordine | 1 pz. | |
Confezione | 5 pz. | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173905 20X0,9 | |
EAN / GTIN | 4062406120405 | |
Codice del produttore | 173905 20X0,9 |