{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 0 grado | |
Larghezza | 27 mm | |
Spessore | 0,9 mm | |
Lunghezza | 4.150 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173850 5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197254429 | |
Codice del produttore | 17280270905800-04150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro metallico per seghe 27×4150, Denti / pollice: 5/8
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 27 mm | 27 mm |
Lunghezza | 4.150 mm | 4.150 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 0 grado | 0 grado |
Spessore | 0,9 mm | 0,9 mm |
Dentatura | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |