{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 10 grado | |
Larghezza | 27 mm | |
Spessore | 0,9 mm | |
Lunghezza | 4.150 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173850 3/4H | |
EAN / GTIN | 4045197254450 | |
Codice del produttore | 17290270903400-04150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro metallico per seghe 27×4150 3/4H
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 27 | 27 |
Lunghezza | 4.150 | 4.150 |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 10 | 10 |
Spessore | 0,9 | 0,9 |
Dentatura | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |