{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HM K10 | |
Normativa | DIN 8093 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 23 mm | |
Sporgenza totale L1 | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164500 5 | |
EAN / GTIN | 4045197252005 | |
Codice del produttore | 164500 5 |