Alesatore a macchina in HM H7 11 mm

Codice art.: 164500 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HM K10
  • Normativa: DIN 8093
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: Codolo cilindrico con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 11 mm
Rivestimento non rivestito
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Materiale da taglio HM K10
Normativa DIN 8093
Passaggio interno per LR no
Codolo Codolo cilindrico con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 41 mm
Sporgenza totale L1 95 mm
Lunghezza complessiva L 142 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,15 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolleranza codolo h9
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164500 11
EAN / GTIN 4045197252098
Codice del produttore 164500 11

Tabella dati

Alluminio
N
35
Alluminio (a truciolo corto)
N
30
Acciaio < 500 N/mm²
P
20
Acciaio < 750 N/mm²
P
13
Acciaio < 900 N/mm²
P
10
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti lunghi, elica sinistra.
Passo estremamente asimmetrico (EU) da Dim. 2.
In questo modo il foro risulta assolutamente circolare e privo di rigature di lavorazione.

Uso:

Su macchine stabili e senza vibrazioni. Maggiore durata e precisione dimensionale rispetto agli alesatori in HSS.

Materiale da taglio:

Dim. 1 − 13 metallo duro integrale.
Dim. 14 − 16 con inserti in metallo duro e guida in acciaio da nitrurazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello