{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | configurabile | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
⌀ Campo | 4,201 mm - 4,700 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 39 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/gir. | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Colore collarino | verde | |
Serie | Master Steel | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164425 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406284381 | |
Codice del produttore | 164425 4,5 |