Alesatori in HMI ad alte prestazioni GARANT Master Steel HPC Foro cieco 16H7 mm

Codice art.: 164425 16H7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco
Lunghezza taglienti Lc 15 mm
Sporgenza totale L1 102 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 1,7 mm/gir.
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,2 mm
Colore collarino verde
Serie Master Steel
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164425 16H7
EAN / GTIN 4062406282356
Codice del produttore 164425 16H7

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
Acciaio < 55 HRC
H
12
Acciaio < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori universali HPC di ultima generazione. Taglienti extra corti per elevati parametri di taglio. Strategia di raffreddamento ottimizzata grazie all’uscita radiale del lubrorefrigerante con allineamento diretto al tagliente. Utilizzo senza compromessi su acciaio e acciaio inossidabile. Lavorazione affidabile di acciai più resistenti fino a 60 HRC. Esecuzione per macchine a CN con ⌀ del codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione.
Massima precisione di concentricità radiale e sicurezza dei processi grazie al passo irregolare.
Visualizzazione delle tolleranze:
Alesatori configurabili: completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
H7: versione per la tolleranza del foro H7.
0/0,005 mm: tolleranza di produzione o dei taglienti nominale del ⌀ DC nominale.

Uso:

Esecuzione speciale per fori ciechi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello