{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 20 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | configurabile | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 19,201 mm - 20,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 15 mm | |
Sporgenza totale L1 | 100 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 | 0,6 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm | |
Colore collarino | verde | |
Serie | Master Titan | |
Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Utensile per alesatura con taglienti monoblocco |
Codice articolo | 164410 20 | |
EAN / GTIN | 4062406698355 | |
Codice del produttore | 164410 20 |