• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Alesatore in HMI ad alte prestazioni GARANT Master Alu HPC Foro passante, DLC, ⌀ Nominale DC: 5,5mm

Codice art.: 164400 5,5
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tolleranza del ⌀ del foro: configurabile
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5,5 mm
Rivestimento DLC
Tolleranza del ⌀ del foro configurabile
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 5,201 mm - 5,700 mm
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Sporgenza totale L1 39 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Numero taglienti Z 4
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in Al pressofuso 0,6 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm
Colore collarino giallo
Serie Master Alu
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164400 5,5
EAN / GTIN 4062406283650
Codice del produttore 164400 5,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
250
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori HPC speciali di ultimissima generazione per la lavorazione dell’alluminio, con geometria del tagliente migliorata e innovativo substrato in metallo duro.
Taglienti extra corti per elevati parametri di taglio. Strategia di raffreddamento ottimizzata grazie all’uscita radiale del lubrorefrigerante con allineamento diretto al tagliente.

Esecuzione per macchine aCN con ⌀ codolo in h6 per il montaggio su alloggiamento standard speciale per mandrini idraulici oppure ad altissima precisione.
Massima precisione di concentricità radiale e di sicurezza dei processi grazie al passo asimmetrico dei taglienti e alla speciale struttura della larghezza dello smusso.
Versione con rivestimento DLC ta-C.
Visualizzazione delle tolleranze:
Alesatori configurabili: completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
H7: esecuzione a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.

Uso:

Esecuzione speciale per fori passanti.

Attenzione:

Aggiornamento del rivestimento con variazione cromatica da DLC antracite a DLC color arcobaleno, con un livello di prestazioni paragonabile o migliore.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello