{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Tolleranza del ⌀ del foro | configurabile | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | W | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 3,701 mm - 4,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 39 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in Al pressofuso | 0,6 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Serie | Master Alu | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164400 4 | |
EAN / GTIN | 4062406283629 | |
Codice del produttore | 164400 4 |