Alesatore per macchine a CN 9,29 mm

Codice art.: 162902 9,29
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: 0 / 0,005
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 1835 A con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9,29 mm
Rivestimento non rivestito
Tolleranza del ⌀ del foro 0 / 0,005
Materiale da taglio HSS E
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codolo DIN 1835 A con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 36 mm
Sporgenza totale L1 83 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,25 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 162902 9,29
EAN / GTIN 4062406143862
Codice del produttore 162902 9,29

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori come n. art. 162900, ma in dimensioni 1/100.
Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 212 con ⌀ codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. Per il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre acquistare supporti speciali.
Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
Visualizzazione delle tolleranze:
Dim. 1,01 - 5,5: tolleranza di produzione o taglio 0 / +0,004 mm.
Dim. 5,51 - 12,05: tolleranza di produzione o taglio 0 / +0,005 mm.
Esempio d’ordine:
⌀ desiderato 6,24 mm - Indicazione necessaria per l’ordine: n. art. 162902 6,24.
Viene fornito l’alesatore con diametro 6,24 mm e tolleranza 0 / +0,005 mm.
Consegna dal magazzino o entro 1 settimana lavorativa a seconda della disponibilità.

Per sapere il diametro richiesto per l’accoppiamento desiderato, consultare la tabella seguente (pagina 231). Spesso un alesatore può coprire anche altri accoppiamenti, dal momento che le tolleranze possono sovrapporsi.

Nota:

Alesatori con misure intere e da 1/10 per accoppiamento H7 vedi n. art. 162900.
Alesatori per diametro e accoppiamento su indicazione del cliente vedi n. art. 162951.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello