Alesatore per macchine a CN 11,80 mm

Codice art.: 162902 11,80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: 0 / 0,005
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 1835 A con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 11,8 mm
    Rivestimento non rivestito
    Tolleranza del ⌀ del foro 0 / 0,005
    Materiale da taglio HSS E
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codolo DIN 1835 A con h6
    Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
    Lunghezza taglienti Lc 41 mm
    Sporgenza totale L1 101 mm
    Lunghezza complessiva L 142 mm
    Numero taglienti Z 6
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,25 mm/gir.
    Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 162902 11,80
    EAN / GTIN 4062406146375
    Codice del produttore 162902 11,80

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    20
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    20
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    10
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    7
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    5
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Alesatori come n. art. 162900, ma in dimensioni 1/100.
    Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 212 con ⌀ codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. Per il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre acquistare supporti speciali.
    Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
    Visualizzazione delle tolleranze:
    Dim. 1,01 - 5,5: tolleranza di produzione o taglio 0 / +0,004 mm.
    Dim. 5,51 - 12,05: tolleranza di produzione o taglio 0 / +0,005 mm.
    Esempio d’ordine:
    ⌀ desiderato 6,24 mm - Indicazione necessaria per l’ordine: n. art. 162902 6,24.
    Viene fornito l’alesatore con diametro 6,24 mm e tolleranza 0 / +0,005 mm.
    Consegna dal magazzino o entro 1 settimana lavorativa a seconda della disponibilità.

    Per sapere il diametro richiesto per l’accoppiamento desiderato, consultare la tabella seguente (pagina 231). Spesso un alesatore può coprire anche altri accoppiamenti, dal momento che le tolleranze possono sovrapporsi.

    Nota:

    Alesatori con misure intere e da 1/10 per accoppiamento H7 vedi n. art. 162900.
    Alesatori per diametro e accoppiamento su indicazione del cliente vedi n. art. 162951.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello