{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,48 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | 0 / 0,004 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 1835 A con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 14 mm | |
Sporgenza totale L1 | 29 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
⌀ Foro consigliato in acciaio < 750 N/mm2 | 2,4 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162900 2,48 | |
EAN / GTIN | 4045197089717 | |
Codice del produttore | 162900 2,48 |