Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Alesatore per macchine a CN H7, non rivestito, ⌀ nominale DC mm oppure pollici: 12,02

Codice art.: 162900 12,02
  • Tolleranza del ⌀ del foro: 0 / 0,005
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 1835 A con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 12,02 mm
Rivestimento non rivestito
Tolleranza del ⌀ del foro 0 / 0,005
Materiale da taglio HSS E
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codolo DIN 1835 A con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 44 mm
Sporgenza totale L1 110 mm
Lunghezza complessiva L 151 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,15 mm/gir.
⌀ Foro consigliato in acciaio < 750 N/mm2 11,8 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 162900 12,02
Codice del produttore 162900 12,02

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 212 con ⌀ codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. Per il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre acquistare supporti speciali.
Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
⌀ di Dim. ≤ 1,7 con 3 denti; ⌀ di Dim. ≥ 1,8 numero di denti pari con passo asimmetrico. ⌀ di Dim. ≤ 3,7 con punta da centro su entrambi i lati; ⌀ di Dim. ≥ 3,8 con fori da centro su ambo i lati.
Tolleranza di produzione degli alesatori o dei taglienti a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.

Nota:

Per alesatori con dimensioni 1/100 vedi n. art. 162902.
Per alesatori per diametro e accoppiamento come da indicazioni vedi n. art. 162951

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello