{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo D3 | 3,9 mm | |
⌀ Massimo D2 | 5,26 mm | |
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 9 | |
Rapporto di conicità | 1:50 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 68 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
Quadro del codolo □ | 4 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 161200 4 | |
EAN / GTIN | 4045197088901 | |
Codice del produttore | 161200 4 |