Alesatore per spine 1:50 3 mm

Codice art.: 161200 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 9
  • Rapporto di conicità: 1:50
  • Passaggio interno per LR: no
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo D3 2,9 mm
⌀ Massimo D2 4,06 mm
⌀ Nominale DC 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 9
Rapporto di conicità 1:50
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 58 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Quadro del codolo □ 3,15 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 161200 3
EAN / GTIN 4045197088895
Codice del produttore 161200 3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti a conicità crescente (da 1 mm a 50 mm di lunghezza).
Dim. 1,2 − 2,5 −con scanalatura diritta. Forma A.
Dim. 3 − 25 − con scanalatura elicoidale. Forma B.

Uso:

Per alesare a mano fori conici per spine coniche a norma ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Raccomandazioni:

Per il foro di partenza utilizzare punte coniche per spine n. art. 116310.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello