Lamatore modulare per sedi viti, Dim. / ⌀ Lamatore: 2/35mm

Codice art.: 156730 2/35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / ⌀ Lamatore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo gradino di svasatura: 180
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
⌀ Svasatura 35 mm
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 4
Angolo gradino di svasatura 180 grado
Lunghezza tagliente 24 mm
⌀ Gambo 22 mm
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Inserto da taglio per svasatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156730 2/35
EAN / GTIN 4033591013438
Codice del produttore 16 821 350

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
40
Alluminio (a truciolo corto)
N
60
Alluminio > 10% Si
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
25
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Le scanalature elicoidali consentono un’ottima truciolatura. Facile riaffilatura. Il bloccaggio del lamatore nel portautensili evita lo slittamento.

Uso:

Per creare la sede alla testa di viti a norma DIN oppure, con relativa combinazione di perno e lamatore, per creare fori a gradini o lamature non a norma.

Nota:

Lamatore per sedi di viti disponibile su richiesta anche in HSS con rivestimento TIN opzionale, nonché con taglienti in metallo duro saldati e inserti ISO di forma “T”.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello