{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
⌀ Svasatura | 19 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Angolo gradino di svasatura | 180 grado | |
Lunghezza tagliente | 22 mm | |
⌀ Gambo | 14 mm | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per svasatura |
Codice articolo | 156730 1/19 | |
EAN / GTIN | 4033591012431 | |
Codice del produttore | 16 811 190 |