Set di lamatori modulari per sedi di viti, supporto di legno 2MK3

Codice art.: 156700 2MK3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione / Dimensione gambo Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3; 4
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3; 4
Passaggio interno per LR
Campo di lamatura 26 mm - 36 mm
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156700 2MK3
EAN / GTIN 4033591011625
Codice del produttore 17 825 222

Descrizione

Esecuzione:

Assortimento di portautensili, lamatori e perni guida per la lavorazione dei ⌀ di foratura più comuni.

Uso:

Per lamature a norma DIN, nonché per fori a gradini o lamature non a norma con relativa combinazione perno/svasatore.

Contenuto:

cad. 1 lamatore n. art. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36
cad. 1 perno guida n. art. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
cad. 1 portautensili n. art. 156720 con codolo: CM3

Nota:

Assortimenti di svasatori combinati disponibili su richiesta anche in HSS con rivestimento TIN opzionale, nonché con taglienti in metallo duro saldati e inserti ISO di forma a “T”.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello