Set di lamatori modulari per sedi di viti, supporto di legno 1/12

Codice art.: 156700 1/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione / Dimensione gambo Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Passaggio interno per LR
Campo di lamatura 14,5 mm - 24,5 mm
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156700 1/12
EAN / GTIN 4033591011601
Codice del produttore 17 815 222

Descrizione

Esecuzione:

Assortimento di portautensili, lamatori e perni guida per la lavorazione dei ⌀ di foratura più comuni.

Uso:

Per lamature a norma DIN, nonché per fori a gradini o lamature non a norma con relativa combinazione perno/svasatore.

Contenuto:

cad. 1 lamatore n. art. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
cad. 1 perno guida n. art. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15
cad. 1 portautensili n. art. 156720 con codolo: ⌀ 12 mm

Nota:

Assortimenti di svasatori combinati disponibili su richiesta anche in HSS con rivestimento TIN opzionale, nonché con taglienti in metallo duro saldati e inserti ISO di forma a “T”.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello