Lamatore per sedi viti norma DIN per preforo 15X6,8 mm

Codice art.: 156220 15X6,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lamatore D1 × ⌀ Perno D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 373
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatore 15 mm
Rivestimento non rivestito
⌀ Perno guida 6,8 mm
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 373
Codolo Codolo cilindrico con h9
Per dimensione viti M8
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 12,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,12 mm/gir.
Passaggio interno per LR no
⌀ Preforatura 6,8 mm
Altezza gradino L1 1° gradino con smusso 22 mm
Angolo di affilatura 180 grado
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156220 15X6,8
EAN / GTIN 4045197087942
Codice del produttore 156220 15X6,8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Lamatore a tre taglienti con scanalature elicoidali e perno guida fisso per sedi viti.

Uso:

Per creare la sede alla testa di viti a esagono incassato a norme DIN 912, 6912, 7984 e viti cilindriche con intaglio a norma ISO 1207 (DIN 84).
Il perno guida dello svasatore si inserisce nel preforo di filettatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello