Lamatore per sedi viti norma DIN per preforo 10X4,2 mm

Codice art.: 156220 10X4,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lamatore D1 × ⌀ Perno D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Svasatore 10 mm
    Rivestimento non rivestito
    ⌀ Perno guida 4,2 mm
    Materiale da taglio HSS
    Numero taglienti Z 3
    Norma DIN 373
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Per dimensione viti M5
    Lunghezza complessiva L 80 mm
    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,12 mm/gir.
    Passaggio interno per LR no
    ⌀ Preforatura 4,2 mm
    Altezza gradino L1 1° gradino con smusso 18 mm
    Angolo di affilatura 180 grado
    Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 156220 10X4,2
    EAN / GTIN 4045197087928
    Codice del produttore 156220 10X4,2

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    33
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    28
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    27
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    27
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lamatore a tre taglienti con scanalature elicoidali e perno guida fisso per sedi viti.

    Uso:

    Per creare la sede alla testa di viti a esagono incassato a norme DIN 912, 6912, 7984 e viti cilindriche con intaglio a norma ISO 1207 (DIN 84).
    Il perno guida dello svasatore si inserisce nel preforo di filettatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello