{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 334 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150820 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087218 | |
Codice del produttore | 150820 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico Forma C 60°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 14.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino
CHF 10.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 16.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 120.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 60 grado |
Normativa | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma interna |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS E | HMI | HMI |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |