{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 334 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 6,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150815 25 | |
EAN / GTIN | 4045197868114 | |
Codice del produttore | 150815 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione con passo irregolare 60° 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 85.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 91.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 85.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 74.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 99.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 45.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Normativa | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Norma interna | DIN 335 C |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | 0,2 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,2 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,2 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |