Svasatore conico di precisione con passo irregolare 60° 16 mm

Codice art.: 150815 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 334
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 16 mm
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
Materiale da taglio HSS
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 334
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 4 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,18 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150815 16
EAN / GTIN 4045197868091
Codice del produttore 150815 16

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
75
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafite, GFRP, CFRP
N
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatore conico di precisione a 60° con passo irregolare.
Geometria speciale con passo estremamente asimmetrico e preparazione del tagliente combinata. Con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Innovativo rivestimento speciale TiAlN per durate elevate.

Vantaggi:

Elevata stabilità durante l’intero processo di svasatura. Funzionamento senza vibrazioni per risultati perfetti con durate ottimali degli utensili.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 60° tonde e precise.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello