Portautensili con cricchetto 85 mm

Codice art.: 148701 85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
179 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio integrale
Apertura □ 2,5 mm - 5,5 mm
Per maschi a mano DIN 352 M3 − M10
Ganasce di ricambio n. art. 148712 Dim. 85
Lunghezza complessiva 85 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 148701 85
EAN / GTIN 4062406754631

Descrizione

Esecuzione:

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature al centro e su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d’arresto. Supporto con rivestimento in acciaio legato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. Esecuzione in acciaio integrale per carico di coppia elevato. Ganasce fresate e temprate per una elevata tenacia e una durezza ottimale della superficie.

Uso:

Adatto per la filettatura in punti di difficile accesso.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.