Maschi a macchina per fori ciechi + punte elicoidali per prefori M3-12

Codice art.: 146850 M3-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Norma DIN 371; DIN 376
    Per filettatura metrica M3 − M12
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 146850 M3-12
    EAN / GTIN 4045197085160
    Codice del produttore 146850 M3-12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.
    Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

    Contenuto:

    cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 134250 e punte a carotare n. art. 114150

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello