Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare M3-20

Codice art.: 145114 M3-20
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Per filettatura metrica M3 - M20
Lunghezza 602 mm
Larghezza 480 mm
Altezza 63 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145114 M3-20
EAN / GTIN 4067263125013
Codice del produttore 145114 M3-20

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di lamiera con maniglia e 2 chiusure a eccentrico. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in un supporto in espanso. All’apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130150: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
cad. 1 filiera n. art. 140300: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1.1/2; 3
cad. 1 girafiliere n. art. 149310: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W
1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60
1 portautensili con cricchetto n. art. 148701: Dim. 85; 110
1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello