Filiera 9/16-12

Codice art.: 142520 9/16-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNC Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNC
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe di tolleranza: 2A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto 9/16-12 UNC
    Tipo di filettatura UNC
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS
    Norma EN 22568
    Classe di tolleranza 2A
    Filetti per pollice 12
    ⌀ Filettatura 14,29 mm
    ⌀ Esterno 38 mm
    Altezza 14 mm
    Direzione di taglio destra
    Tipo di prodotto Filiere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 142520 9/16-12
    EAN / GTIN 4062406189556
    Codice del produttore 142520 9/16-12

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Olio
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma chiusa preincisa; con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.

    Uso:

    Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME − B1.1.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello