{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 2-4,5 UNC | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | 2A | |
Filetti per pollice | 4,5 | |
⌀ Filettatura | 50,8 mm | |
⌀ Esterno | 90 mm | |
Altezza | 36 mm | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 142520 2-4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406224226 | |
Codice del produttore | 142520 2-4,5 |