{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G7/8 | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 24231 | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 30,2 mm | |
⌀ Esterno | 65 mm | |
Altezza | 18 mm | |
Classe di tolleranza | A | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 142050 G7/8 | |
EAN / GTIN | 4062406224059 | |
Codice del produttore | 142050 G7/8 |