Filiere G3.1/2

Codice art.: 142050 G3.1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: EN 24231

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto G3.1/2
    Tipo di filettatura G
    Angolo di filetto 55 grado
    Materiale da taglio HSS
    Norma EN 24231
    Filetti per pollice 11
    ⌀ Filettatura 100,33 mm
    ⌀ Esterno 150 mm
    Altezza 25 mm
    Classe di tolleranza A
    Direzione di taglio destra
    Tipo di prodotto Filiere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 142050 G3.1/2
    EAN / GTIN 4062406224066
    Codice del produttore 142050 G3.1/2

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Olio
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma chiusa preincisa; con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.

    Uso:

    Per filettatura gas, Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello