Filiera, BSW: W2.1/4

Codice art.: 141550 W2.1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BSW Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: BSW
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: EN 22568

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto W2.1/4
Tipo di filettatura BSW
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa EN 22568
Filetti per pollice 4
⌀ Filettatura 57,15 mm
⌀ Esterno 105 mm
Altezza 36 mm
Classe di tolleranza medio
Direzione di taglio destra
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 141550 W2.1/4
EAN / GTIN 4062406223939
Codice del produttore 141550 W2.1/4

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.

Uso:

Per filettatura Whitworth a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello