{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | W1/4 | |
Tipo di filettatura | BSW | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Filetti per pollice | 20 | |
⌀ Filettatura | 6,35 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 7 mm | |
Classe di tolleranza | medio | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141550 W1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197084484 | |
Codice del produttore | 141550 W1/4 |